{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transport case | |
Oznaka proizvajalca | 8320 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Poraba moči | 1.800 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 1.700 min-1 | |
⌀ lista za žago | 320 mm | |
Maksimalna globina reza 90° | 120 mm | |
Masa | 8,4 kg | |
Omrežna napetost | 230 V | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Vrsta izdelka | Žaga |
Številka izdelka | 078234 8320 | |
EAN/GTIN | 4260052318508 | |
Številka proizvajalca | 608270 |