{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Transportavimo lagaminas | |
Gamintojo pavadinimas | 8320 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 1 800 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 1 700 min-1 | |
Pjovimo disko ⌀ | 320 mm | |
Maksimalus pjūvio gylis 90° | 120 mm | |
Svoris | 8,4 kg | |
Tinklo įtampa | 230 V | |
Tinklo dažnis | 50 Hz | |
Produkto rūšis | Pjūklas |
Produkto numeris | 078234 8320 | |
EAN / GTIN | 4260052318508 | |
Gamintojo numeris | 608270 |