{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 300/30W | |
Poraba moči | 1,5 kW | |
Maksimalni tlak (zrak) | 10 bar | |
Maksimalna zmogljivost sesanja | 300 l/min | |
Maksimalna zmogljivost polnjenja | 215 l/min | |
Prostornina tlačne posode | 30 l | |
Masa | 43 kg | |
Dolžina | 770 mm | |
Širina | 510 mm | |
Višina | 450 mm | |
Omrežna napetost | 230 V | |
Vrsta izdelka | Kompresor |
Številka izdelka | 079841 300/30W | |
EAN/GTIN | 2050001676559 | |
Številka proizvajalca | 300/30W |