{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Transportni kovček | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Fein tip E 12 V | |
Oznaka proizvajalca | ASCD 12-150 W8 | |
Število vključenih akumulatorjev | 0 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Maksimalni vrtilni moment | 135 Nm | |
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) | M14 | |
Število udarcev | 0 min-1 - 3.600 min-1 | |
Profil vpenjala za orodje | Zunanji 4-kotnik | |
Mere vpenjala za orodja | 3/8 col | |
Masa | 0,85 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | 14,5 m/s2 | |
Tipična uporaba | Strong | |
Primerno za material | Jeklo | |
Vrsta izdelka | Udarni vijačnik |
Številka izdelka | 074000 71150464 | |
Številka proizvajalca | 71150464000 |