{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Delovna širina s stranskim omelom | 700 mm | |
Neto masa | 48 kg | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Poraba moči | 195 W | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Maksimalni čas delovanja | 150 min | |
Prostornina zbiralnika | 30 l | |
Dolžina | 1.200 mm | |
Širina | 770 mm | |
Višina | 1.050 mm | |
Vrsta izdelka | Naprava za čiščenjem tal |
Številka izdelka | 078004 KM7030CBP | |
EAN/GTIN | 4039784718098 | |
Številka proizvajalca | 1.517-213.0 |