Spazzatrice KM7030CBP

Codice art.: 078004 KM7030CBP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza di lavoro con spazzole laterali 700 mm
Peso netto 48 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria
Potenza assorbita 195 W
Tensione batteria 12 V
Durata di funzionamento massima 150 min
Volume contenitore 30 l
Lunghezza 1.200 mm
Larghezza 770 mm
Altezza 1.050 mm
Tipo di prodotto Apparecchio per la pulizia dei pavimenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 078004 KM7030CBP
EAN / GTIN 4039784718098
Codice del produttore 1.517-213.0

Descrizione

Esecuzione:

Macchina spazzatrice manuale con azionamento elettrico di rulli spazzatori e spazzole laterali per un’azione spazzatrice uniforme e ottimale nelle curve a destra e a sinistra. Setole universali per la pulizia di interni ed esterni, filtro antipolvere con aspirazione, telaio in plastica robusto, rullo spazzatore principale facilmente regolabile e spazzola laterale a regolazione continua.
  • Aspirazione integrata
  • alimentazione a batteria
  • spazzola laterale e rullo spazzatore motorizzati

Lavapavimenti a conduzione manuale per una vasta gamma di applicazioni e superfici di diverse dimensioni. Possibilità di scelta tra esecuzione con rete di alimentazione o funzionamento a batteria. Elevata produttività e consumi ridotti.