Izvlečni nastavek z vtičem

Št. art.: 910031260
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Šoba

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 910031260
EAN/GTIN 4003665300207
Številka proizvajalca 910031260

Opis

Opis:

  • Za priključitev sesalnikov za mokro/suho sesanje na lesnoobdelovalne stroje

Lastnosti:

  • PRIMERNO ZA: SPA 1000 / SPA 1100 / SPA 1101 / SPA 1700 D / SPA 1701 W / SPA 1702 W / SPA 2000 D / SPA 2001 D / SPA 2001 W / SPA 2002 D / SPA 2002 W / SPA 1200 W / SPA D / SPA W / SPA