TCT Žaga za luknje za nerjavno jeklo 24 mm

Št. art.: 4932479038
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žage za luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932479038
EAN/GTIN 4058546368326
Številka proizvajalca 4932479038
L-število L00800 2948

Opis

Opis:

  • Karbidni zobje omogočajo najboljšo zmogljivost, hitrost in 10-krat daljšo življenjsko dobo v primerjavi s standardnimi bimetalnimi žagami za luknje
  • Zobe je mogoče ponovno nabrusiti
  • Zelo velika 25 mm globina rezanja za vrtanje v pločevino in cevi
  • Enodelna konstrukcija z visoko koncentričnostjo in zmanjšanimi vibracijami za natančno vrtanje
  • Omejevalnik globine preprečuje pretirano vrtanje za največjo varnost
  • Izmetna vzmet za enostavno odstranjevanje jedra vrtalnika, ki preprečuje zatikanje in prihrani čas
  • Nosilec s 3-površinskim držalom za zanesljiv oprijem v vpenjalu vrtalnika in najboljši prenos moči
  • 16-76 mm z 10 mm nastavkom in > 80 mm s 13 mm nastavkom za 3 površine
  • Zamenljiva sredinska vrtalka in vzmet za izmetavanje
  • Uporaba hladilne tekočine podaljša življenjsko dobo žage za vrtanje
  • Rezalno olje je primerno za kovine, terpentin za aluminij, voda za plastiko in suho vrtanje za litino
  • Primerno za vrtanje v jeklo (1200 N/mm) do 4 mm, nerjavno jeklo do 2 mm, aluminij, cink, litino, baker, steklena vlakna in plastiko

Lastnosti:

  • Maksimalna globina reza: 25
  • Maks. Globina reza [mm]: 25
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Žaga za vrtanje TCT 24 mm - 1 kos