MATICA FIXTEC AEG M14

Št. art.: 4932358225
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932358225
EAN/GTIN 4002395325528
Številka proizvajalca 4932358225
L-število L01780 85

Opis

Opis:

  • FIXTEC: zamenjava diska v nekaj sekundah, brez dodatnega orodja
  • Od odstranitve obrabljenega diska do pritrditve novega diska preteče 12 sekund
  • Tanek le 8 mm, kar omogoča večjo površino diska na materialu
  • Združljiv z vsemi kotnimi brusilniki vseh proizvajalcev do 150 mm s standardnim navojem vretena M14
  • Z vgrajenimi luknjami za ključe, ki omogočajo odstranitev matice s standardnim ključem, če je matica pretesna