Brusilniki s trakom

Št. art.: 9033N-4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Tračni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9033N-4
EAN/GTIN 4000896210183
Številka proizvajalca 9033N-4
L-število L60140 4332

Opis

Opis:

Uporaba:
Za ozke površine (širina 10 mm)
  • Brezstopenjska regulacija hitrosti z vrtljivim gumbom na hrbtni strani ročice
  • Zaklepni mehanizem za hitro zamenjavo brusnega traku
  • Za brusne trakove 10 x 330 mm
  • Samodejna nastavitev jermena
  • Fina nastavitev jermena
  • 360° vrtljiv hod jermena
  • Hitrost jermena: 1370 m / min
  • Vključuje kotni ključ za fino nastavitev jermena in nastavitev kota v ročaju
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Premer cevi (priporočen): 10 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 94,8 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 1,88 m/s2
  • Moč vatov: 417,6 vatov
  • Hladno izolacijska ročica
  • Dimenzije / dolžina: 291,4 mm
  • Neto teža (kg): 0,81 kg
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 83,8 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 19000
  • Potreba po zraku [l/min]: 94 l/min (1,6 l/s)

Ustreznih izdelkov

Pribor