Mini tlačni brusilnik

Št. art.: 9032M-36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Palični brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9032M-36
EAN/GTIN 4000896209606
Številka proizvajalca 9032M-36
L-število L60140 4220

Opis

Opis:

Uporaba:
Natančno delo z abrazivnimi materiali 3 mm in 6 mm tudi v omejenih pogojih
  • Delovanje z nizko stopnjo hrupa: Vgrajena izpušna cev usmerja izpušni zrak stran od obdelovanca in blaži zvok
  • Tanka zasnova
  • 6 mm vpenjalna glava z 3 mm adapterjem za obe brusni dimenziji
  • Dolžina orodja: 150 mm
  • Premer orodja: 22,2 mm
  • Dolžina cevi: 1500 mm
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Premer cevi (priporočen): 5 mm
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 85,8 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 1,80 m/s2
  • Chuck: 6
  • Moč vatov: 224 vatov
  • Dimenzije / dolžina: 150 mm
  • Neto teža (kg): 0,38 kg
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 78,7 dB(A) LP A.
  • Vrtljaji/minuto: 30000
  • Potreba po zraku [l/min]: 43,7 l/min (0,7 l/s)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor