Iglični skaleder

Št. art.: 9035M-5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9035M-5
EAN/GTIN 4000896232284
Številka proizvajalca 9035M-5
L-število L60140 4936

Opis

Opis:

Uporaba:
Nežno čiščenje umazanih / zarjavelih delov, zlasti čiščenje zavornih sistemov itd
  • 28 mm tanka / kratka oblika peresnika in proste igle omogočajo tudi doseganje poševnih predelov
  • 13 tankih igel iz nerjavečega jekla (⌀ 1,3 mm) zagotavlja strojno obdelavo brez poškodb in zelo fino površinsko strukturo
  • Primeren za obdelavo nerjavečega jekla
  • 3000 utr./min
  • Ročica za sprostitev varnostne blazine
  • Neskončno prilagodljiva moč
  • Vhod zračne povezave: Natični navoj 12,91 mm (1/4″)
  • Spojni vtič: Nazivni premer 7,2 (vključen)
  • Delovni tlak (bar): 6,3
  • Raven zvočne moči (pri delovnem tlaku): 98,8 dB(A) LP W.
  • Pospešek tresljajev: 6,90 m/s2
  • Hladno izolacijska ročica
  • Dimenzije / dolžina: 235,6 mm
  • Neto teža (kg): 0,48 kg
  • Raven zvočnega tlaka (pri delovnem tlaku): 87,9 dB(A) LP A.
  • Potreba po zraku [l/min]: 48,1 l/min (0,8 l/s)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli