Vrtalno kladivo s SDS plus GBH 2-28, L-BOXX

Št. art.: 0611267501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0611267501
EAN/GTIN 3165140843614
Številka proizvajalca 0611267501
L-število L00590 930

Opis

Opis:

  • Vrtalni kladivo SDS plus GBH 2-28, GBH 2-28 Professional je najmočnejše Boschevo vrtalno kladivo SDS plus z 2 kg kabla
  • Robusten motor zagotavlja izjemno udarno energijo 3,2 joula za visoko zmogljivost vrtanja
  • Vrtalno kladivo ponuja tudi izboljšano zaščito uporabnika s funkcijo KickBack Control, ki zmanjšuje nevarnost poškodb, in funkcijo Vibration Control za lahkotno delo pri neprekinjenem in dolgotrajnem delu
  • To električno orodje je primerno za vrtanje in klesanje v beton, zid, les in kovino
  • Združljiv je z različnimi sistemskimi dodatki za odsesavanje prahu
  • Poleg tega ima GBH 2-28 Professional funkcije, kot so desno/levoročno upravljanje, preobremenitvena sklopka, spremenljiva hitrost in Vario-Lock

Lastnosti:

  • Ø vrtanja v beton, vrtalno kladivo: 4 - 28 mm
  • Ø vrtanja v beton z votlimi svedri: 68 mm
  • Teža: 2,9 kg
  • Maks. Premer vrtanja v kovino: 13 mm
  • Max. Ø vrtanja v les: 30 mm
  • Max. Ø vrtanja v zid, svedri: 68 mm
  • Nominalna hitrost: 0 - 900 min-1
  • Nominalna vhodna moč: 880 W
  • Opt. območje uporabe beton, vrtalno kladivo: 8 - 16 mm
  • Energija udarca (po EPTA 05/2016): 3,2 J
  • Frekvenca gibanja pri nazivni hitrosti: 0 - 4000 udarcev/min
  • Napetost, električna: 230 V
  • Meritve orodja (širina): 379 mm
  • Meritve orodja (višina): 216 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 216 mm
  • Odstavek za orodje: SDS plus

Obseg dobave:

  • Dodatni ročaj
  • Zaustavitev globine 210 mm
  • Vložek L-BOXX
  • L-BOXX 136
  • Strojska krpa