Opis:
- Zmogljiv motor z močjo 1010 W
- Elektronika s predizbiro hitrosti in desno-levo vrtenjem
- Sistem proti vibracijam AVS in mehko držalo za maksimalno udobje uporabnika
- Trdno kovinsko ohišje menjalnika
- Direktno držalo za bite zmanjša dolžino in težo za večjo priročnost pri vijačenju
- Varnostna sklopka ščiti orodje in uporabnika
- 1,5-13 mm kovinsko hitrovpenjalno držalo Svedera
- Mrežni kabel 4 m
- Priloženo: Dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja
Lastnosti:
- Premer vrtalnika za beton: 20
- Premer vrtalnika za les: 40
- Premer vrtalnika za jeklo: 16
- Smer vrtalnega vpenjalnega držala [mm]: 13
- Dodana oprema: Teža [kg]: 3,1
- Priključna moč [W]: 1010
- Maks. Premer vrtanja v beton [mm]: 20
- Maks. Premer vrtanja v les [mm]: 40
- Maks. Premer vrtanja v jeklo [mm]: 16
- Maks. razpon vpenjala: 13
- Varianta izdelka: PD2E 24 RS
- Standardna oprema: 4 m omrežnega kabla, kovinsko hitrovpenjalno vpenjalo 13 mm, dodatni ročaj z globinskim omejevalnikom vrtanja, kovček
Obseg dobave:
Mrežni kabel 4 m, kovinsko hitrovpenjalno vpenjalno držalo 13 mm, dodatni ročaj z omejevalnikom globine vrtanja, transportni kovček.