Talno stojalo za dvojne brusilne stroje

Št. art.: 623875000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623875000
EAN/GTIN 4061792226364
Številka proizvajalca 623875000
L-število L01760 44

Opis

Opis:

  • Primeren za vse dvojne brusilnike Metabo (od leta 2010 dalje)
  • Zabojnik za vodo za hlajenje
  • Praktičen predal za osebno zaščitno opremo ali kot skladišče za orodje
  • Veliko stabilno stojalo, ki ga je mogoče izravnati in fiksirati za boljšo podporo stroju
  • Mere talnega stojala: 420x310x840 mm; mere delovne plošče: 280x200x4 mm.