Brusilni kolut 105x50 mm, P 80

Št. art.: 623527000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623527000
EAN/GTIN 4007430148551
Številka proizvajalca 623527000

Opis

Opis:

  • Visokokakovostne korundove abrazivne lamele v kombinaciji z najlonskim flisom, ki prepušča zrna
  • Za matiranje, satiniranje in odstranjevanje prask na kovinah
  • Odstranjevanje stare barve in glajenje lesenih materialov
  • Max. Hitrost 5.600 /min; priporočena hitrost 2.900 /min

Lastnosti:

  • Širina: 50 mm
  • Premer: 105 mm
  • Velikost zrn: P 80
  • Prodajna enota: 1