Stiskalna matrica DIN13 AL 50

Št. art.: 4932459508
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932459508
EAN/GTIN 4058546026806
Številka proizvajalca 4932459508

Opis

Opis:

  • Za stiskanje aluminijastih kompresijskih kabelskih nastavkov in konektorjev (DIN 46329, 46267 del 1 in 2, DIN EN 50182)

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: DIN13 AL 50 - 1 kos