Začetni komplet MXF (MXFNRG-406)

Št. art.: 4933479160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933479160
EAN/GTIN 4058546369545
Številka proizvajalca 4933479160

Opis

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x MXF XC406
  • Baterija: Li-ion
  • Zmogljivost baterije [Ah]: 6,0
  • Sistem baterije: MX FUEL
  • Dodano: v škatli
  • Varianta izdelka: MXF NRG-406