L4 FMHLLED-302 Komplet delovnih luči z izmeničnim tokom

Št. art.: 4933492105
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Akumulator vklj. s polnilnikom akumulatorjev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4933492105
EAN/GTIN 4058546414726
Številka proizvajalca 4933492105

Opis

Lastnosti:

  • Vključena baterija: 2 x L4 B3
  • Baterija: Li-ion
  • Baterijski sistem: REDLITHIUM™ USB
  • Priložen: Blister
  • Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 0,27
  • Vključen polnilnik: kabel USB
  • Napetost [V]: 4