Sponke 90/20 CNK

Št. art.: 901053804
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sponka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 901053804
EAN/GTIN 4003665360300
Številka proizvajalca 901053804

Opis

Opis:

  • Smola
  • Elektronsko lakirana

Lastnosti:

  • Širina: 5,8 mm
  • Primerno za: Kombi 32 / Kombi 40/50 / KG 90/25 / KG 90/40
  • Skupna dolžina: 20 mm
  • Tip klešč: Tip 90
  • Prodajna enota: 2000