Ploščati žebljički SKN 45 NK

Št. art.: 901053774
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žebljički

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 901053774
EAN/GTIN 4003665360270
Številka proizvajalca 901053774

Opis

Opis:

  • Pocinkano
  • debelina žice 0,9 x 1,2 mm

Lastnosti:

  • Primerno za: Kombi 40/50 / SKN 50 / DSN 50 / DKNG 90/40
  • Skupna dolžina: 45 mm
  • Tip nohtov: Tip SKN
  • Prodajna enota: 1000