2000 sponk 4x18 mm

Št. art.: 630903000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sponka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630903000
EAN/GTIN 4007430422989
Številka proizvajalca 630903000

Opis

Opis:

  • Ozke hrbtne sponke za pritrjevanje plošč in lesenih profilov

Lastnosti:

  • Širina: 4 mm
  • Primerno za: Ta E 2019 / Ta E 3030 / Ta M 3034
  • Tip nosilca: Tip 4
  • Dolžina: 18 mm
  • Opis izdelka: Ozke hrbtne sponke za pritrdilne plošče in lesene profile
  • Prodajna enota: 2000