Ravni brusilnik 9 900/min - GSZ 11-90 PERL

Št. art.: 72232360000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72232360000
EAN/GTIN 4014586880525
Številka proizvajalca 72232360000
L-število L00030 446

Opis

Opis:

  • Ravni brusilnik 9 900/min
  • GSZ 11-90 PERL
  • Priročen in izjemno zmogljiv ravni brusilnik za obdelavo nerjavnega jekla z veliko globino potopitve za sunkovito brušenje in poliranje z ročajem FEIN ErgoGrip za delo brez utrujanja

Lastnosti:

  • Nazivni vhodni tok 1 010 W
  • izhodna moč 620 W
  • število vrtljajev v prostem teku 2 900 - 9 900 1/min
  • orodje za poliranje Ø 80 mm
  • orodje za brušenje max. 50 mm
  • vpenjalnik max. 8 mm
  • vrat vpenjalnika Ø 43 mm
  • rezalnik max. 12 mm
  • kabel z vtičem 4 m
  • masa po EPTA 2,20 kg

Prednosti:

  • Dolg in tanek vrat omogoča globoko potopitev v obdelovance (npr. notranje brušenje cevi)
  • obsežna zaščita uporabnika z nadzorom blokade, zaščito pred ponovnim zagonom, mehkim zagonom, elektronsko zaščito pred preobremenitvijo
  • inovativne objemke z obodno obojko za zaščito obdelovanca in preprečevanje zdrsa ključa med menjavo orodja. Elektronika tahometra POWERtronic za izjemno moč, rezervo moči in posebno doslednost pri hitrosti pod obremenitvijo
  • Zamenljiv gumijast pokrov ležaja vrat
  • Motor in elektronika sta zaščitena pred kovinskim prahom
  • Spremenljiva hitrost omogoča uporabo različnih orodij

Obseg dobave:

  • 1 vpenjalka Ø 8 mm
  • 1 odprti ključ SW13
  • 1 odprti ključ SW17

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor