Akumulatorski skobeljnik GHO 18 V-LI

Št. art.: 06015A0307
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obliči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06015A0307
EAN/GTIN 4059952570631
Številka proizvajalca 06015A0307
L-število L00590 1482

Opis

Opis:

  • Akumulatorski skobeljnik GHO 18 V-LI, Akumulatorski skobeljnik GHO 18V-LI Professional ponuja prepričljivo zmogljivost v 18-voltnem segmentu
  • Ima brezstopenjsko nastavitev odstranjevanja drobcev do 1,6 mm, kar zagotavlja hiter in neprekinjen potek dela
  • Z izjemno ostrimi in vzdržljivimi reverzibilnimi rezili iz karbidne trdine omogoča visoko kakovostno obdelavo površine
  • Zaradi majhne teže je udoben za delo
  • To električno orodje je primerno za skobljanje lesa
  • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki ter sistemom za odsesavanje prahu Click & Clean
  • Poleg tega ima GHO 18V-LI Professional nastavljiv levi ali desni izmetovalnik sekancev, litij-ionsko tehnologijo in predizbiro hitrosti

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Globina zlaganja: 0 - 8 mm
  • Teža brez baterije: 1,5 kg
  • Širina ploskve, max.: 82 mm
  • Hitrost brez zraka: 14000 min-1
  • Vrednost emisij vibracij ah []: 3,0 m/s²
  • Nepodpornost K []: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Kartonska škatla