BEWS18-125BL-0 AK.ANGLE BRUSILNIK

Št. art.: 4935464414
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4935464414
EAN/GTIN 4058546223595
Številka proizvajalca 4935464414
L-število L01780 8

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni in zmogljiv 18 V akumulatorski kotni brusilnik z 11.000 min-1
  • Pritrdilna matica FIXTEC za menjavo diska brez orodja
  • Vgrajen indikator napolnjenosti baterije
  • Inteligentna elektronika CORETEK™ spremlja interakcijo med litij-ionsko baterijo Pro in brezkrtačnim motorjem ter tako vzdržuje konstantno hitrost in moč
  • Opozorilni indikator LED za zaščito pred preobremenitvijo
  • Ponovni zagon zaščite
  • 18 V PRO litij-ionska baterija s trojno zaščito za največjo življenjsko dobo baterije in orodja