Ročna krožna žaga GKS 65 GCE, v škatli

Št. art.: 0601668900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601668900
EAN/GTIN 3165140607629
Številka proizvajalca 0601668900
L-število L00590 362

Opis

Opis:

  • Ročna krožna žaga GKS 65 GCE, Krožna žaga GKS 65 GCE Professional je idealna izbira za vodene reze različnih materialov
  • Zmogljiva in natančna krožna žaga je opremljena z motorjem z močjo 1 800 W in doseže globino reza 65 mm
  • Za natančne reze je optimiziran za uporabo z Boschevim sistemom vodil
  • Zaradi predhodne izbire hitrosti zagotavlja enakomeren napredek pri žaganju širokega spektra materialov
  • Krožna žaga je bila zasnovana posebej za zahtevne aplikacije in žaga različne materiale, npr
  • materiale na osnovi lesa, kot so plošče OSB, vezane plošče ali plošče MDF
  • Združljiv je z Boschevim sistemom vodil, pa tudi s sistemi vodil Mafell, Festool in Makita
  • GKS 65 GCE Professional je opremljen z ventilatorjem, sesalno šobo, osnovno ploščo iz tlačno litega aluminija, konstantno hitrostjo, mehkim zagonom in blokado vretena

Lastnosti:

  • Skladen z vodilno tirnico: da
  • Teža: 5,2 kg
  • Prehodnost brez obremenitve: 2300 - 5000 min-1
  • Max. Zmogljivost rezanja v les (45°): 48 mm
  • Max. Zmogljivost rezanja v les (90°): 65 mm
  • Nominalna vhodna moč: 1800 W
  • Vrtina žage Ø: 30 mm
  • Vrha žage Ø: 190 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [žaganje lesa]: 3,0 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Vrednost nestalnosti K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Vodilni ključ SW 5
  • Odsesovalni adapter
  • 1 x List za krožno žago, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16