Ročna krožna žaga GKS 55+ GCE, v škatli

Št. art.: 0601682100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601682100
EAN/GTIN 3165140731034
Številka proizvajalca 0601682100
L-število L00590 470

Opis

Opis:

  • Ročna krožna žaga GKS 55+ GCE, Kompaktna žaga GKS 55+ GCE Professional dosega visoko zmogljivost rezanja tudi tam, kjer je to običajno mogoče le z veliko večjimi žaginimi lističi
  • Za številne materiale doseže krožna žaga globino reza 63 mm zaradi dvostopenjskega menjalnika
  • Prav tako se nemoteno premika po Boschevem sistemu vodil in ga je mogoče optimalno voditi za natančno žaganje
  • Elektronski nadzor hitrosti omogoča spremenljivo hitrost za delo z različnimi materiali
  • Natančni rezultati pri žaganju različnih lesnih materialov, npr
  • materialov na osnovi lesa, kot so plošče OSB, vezan les ali MDF
  • Žaga je združljiva z Boschevim sistemom vodil, pa tudi s sistemi vodil podjetij Mafell, Festool in Makita
  • GKS 55+ GCE Professional je opremljen z ventilatorjem, sesalno šobo, osnovno ploščo iz tlačno litega aluminija, konstantno hitrostjo, hitro zavoro motorja, mehkim zagonom in blokado vretena

Lastnosti:

  • Skladen z vodilno tirnico: da
  • Teža: 3,8 kg
  • Prehodnost brez obremenitve: 2100 - 4700 min-1
  • Max. Zmogljivost rezanja v les (45°): 48 mm
  • Max. Zmogljivost rezanja lesa (90°): 63 mm
  • Nominalna vhodna moč: 1350 W
  • Vrtina za žagin list Ø: 20 mm
  • Žagin list Ø: 165 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [žaganje lesa]: 4,0 m/s²
  • Vrednost nestalnosti K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Vnotranji šestilo
  • okvir
  • 1 x List za krožno žago, standardni za les, 165 x 1,7 x 20 mm, 12
  • Paralelna ograja
  • Vakuumski adapter