KS 305 M Prečna žaga

Št. art.: 619003000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Píla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 619003000
EAN/GTIN 4007430299727
Številka proizvajalca 619003000

Opis

Opis:

  • Najvišja natančnost zaradi neposrednega ležišča glave žage
  • Kompaktna lahka konstrukcija, primerna tudi za enoročni transport
  • Trdna konstrukcija iz tlačno litega aluminija za najzahtevnejše zahteve
  • Lahkoten transport zaradi ergonomskih ročajev za prenašanje in varovala glave žage
  • Učinkovito odvajanje trsk z integriranim lijakom za zbiranje trsk
  • Hitra in natančna nastavitev skupnih kotov s pomočjo detenzijskih točk
  • Laser za natančen prikaz linije rezanja (napajanje iz omrežja, brez baterij)
  • Raztegljivi podaljški mize, tudi odstranljivi za nameščanje izjemno dolgih obdelovancev pod mizo
  • Svetlobna LED delovna luč za osvetlitev vmesnika (omrežno napajanje, baterije niso potrebne)
  • Visoka, bočno nastavljiva zaustavitev za varno žaganje
  • Prijemalo za hitro vpenjanje za varno pritrditev obdelovanca od zgoraj ali od spredaj
  • Glava žage se lahko nagne v levo, z dodatnim kotnim razponom za podreze
  • Vse skale in upravljalni elementi so vidni iz delovnega položaja in se intuitivno upravljajo
  • Lahka menjava žaginega lista zaradi blokade vretena; odstranitev zaščitnega pokrova nihala ni potrebna

    Razpon dobave
  • Karbidni žagin list (56 zob), 2 integrirana podaljška mize, ograja za prečni rez, dodatna ograja, objemka za material, orodje za menjavo žaginega lista, navijalec kabla, vreča za zbiranje iveri.

Lastnosti:

  • Dimenzije: 600 x 600 x 600 mm
  • Podporna površina: 340 x 775 mm
  • Nastavitev vrtljivega gumba levo/desno: 52 / 52 °
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 2600 /min
  • Teža: 17 kg
  • Dolžina kabla: 2 m
  • Hitrost brez obremenitve: 3700 /min
  • Max. Širina rezanja 90°/45: 200 / 140 mm
  • Max. Globina rezanja 90°/45: 102 / 60 mm
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč S1 100%: 1600 W
  • Nazivna vhodna moč S6 20%: 2000 W
  • Žagin list: 305 x 30 mm
  • Nagib žaginega lista levo/desno: 47 / 2 °
  • Raven zvočnega tlaka: 97 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 104 dB(A)
  • Hitrost rezanja: 60 m/s
  • Zmogljivost rezanja 45°/45: 130 x 45 mm
  • Zmogljivost rezanja 90°/90: 200 x 80 mm