Opis:
- Kompaktna in lahka akumulatorska tračna žaga za delo z eno roko in nad glavo
- Idealno za delo na težko dostopnih mestih
- REDLINK® elektronika - zaščita pred preobremenitvijo v stroju in akumulatorju zagotavlja dolgo življenjsko dobo
- Možnost uporabe v različnih materialih, kot so jeklo, nerjavno jeklo, baker, plastika in aluminij
- Čiščenje, rezanje brez iskrenja in brez vrezov
- Nov varnostni pokrov žaginega lista ščiti uporabnika pred stikom z žaginim listom ter omogoča hitro menjavo žaginega lista brez orodja
- Nadzor ene celice za optimizirano življenjsko dobo in dolgo življenjsko dobo baterije
- Kazalec napolnjenosti baterije in LED-osvetlitev delovnega območja
- Baterija REDLITHIUM® ponuja popolnoma usklajeno obliko, napredna elektronika in prenos energije brez izgub za daljšo življenjsko dobo in daljše delovanje kot pri prejšnjih modelih
- 100-odstotno sistemsko združljiv z vrsto izdelkov MILWAUKEE™-M12
- Dodano: Žagin trak
Lastnosti:
- Vključena baterija: Ni priloženih baterij
- Baterija: Li-ion
- Kapaciteta baterije [Ah]: Ni vključenih baterij
- Baterijski sistem: M12
- Število baterij: 0
- Trst baterij: Li-ion
- Technologija: Ščetkana
- RPM v prostem teku: 85
- Dodano: v škatli
- Teža [kg]: 2. 8
- Teža z baterijo [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B2)
- Teža z baterijskim paketom: 1,6
- Vključen polnilnik: Polnilnik ni vključen
- Na voljo polnilna postaja: Ne
- Rahitrost brez obremenitve [min_1]: 0 - 85
- Varianta izdelka: M12 BS-0
- Napetost [V]: 12
- Standardna oprema: Žagin list
Obseg dobave:
Elektronika z brezstopenjsko nastavljivo hitrostjo traku, Čisti rezi brez iskrenja in vreznin, Žagin podstavek za natančno vodenje traku, Delovanje brez vibracij za natančne reze, Inovativni varnostni pokrov traku ščiti uporabnika pred stikom s trakom ter omogoča hitro menjavo traku brez orodja, Osvetlitev vmesnika LED, Ročaj z mehkim oprijemom, Kazalnik napolnjenosti baterije.