kombinezon bela, 3XL

Št. art.: 1759514
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva weiß
Univerzalna velikost 3XL
Vrsta izdelka Kombinezon za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1759514
EAN/GTIN 4031101889863
Številka proizvajalca 1759514

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Zaščitna oblačila
  • podvrste vrste izdelka: Zaščitna oblačila za kemikalij
  • Vrsta izdelka: kombinezon
  • Barva (filter): bela
  • Spol: moški
  • Kroj: običajen kroj
  • Velikost: 3XL