3M™ Zaščitni kombinezon 4520 tip 5/6 bela XXL

Št. art.: 7000034764
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva weiß / grün
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000034764
EAN/GTIN 04046719401154
Številka proizvajalca 7000034764
L-število L01110 290

Opis

Izvedba:

Robusten, odporen na trganje in hkrati lahek. Ta trpežna zaščitna obleka 3M™ 4520 je izdelana iz petplastnega antistatičnega materiala. Visoka prepustnost zaščitne obleke za vodno paro zmanjšuje kopičenje toplote, kar uporabniku zagotavlja dober in udoben občutek tudi med intenzivno telesno dejavnostjo. Obleka ščiti pred nevarnimi prahi in tekočinami.
Izdelana je iz posebnega zračnega netkanega materiala (SMMMS), ki odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje toplotne obremenitve.
Mehka in močna večplastna (43 g/m²) SMS za trdno delovanje.
Tridelna kapuca, dvosmerna zadrga in poklopec z elastičnim hrbtom in predelom gležnjev za zmanjšanje nevarnosti izpostavljenosti kože
Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja

Opis:

Ta trpežni kombinezon 3M™ 4520XXL TYPE 5/6 je izdelan iz petplastnega antistatičnega materiala (SMMMS), ki je odporen na trganje in hkrati lahek. Visoka prepustnost zaščitne obleke za vodno paro zmanjšuje kopičenje toplote in uporabniku zagotavlja dober in udoben občutek - tudi med intenzivno telesno dejavnostjo. Elastični vložki na bokih, gležnjih in zapestjih zagotavljajo udobje in večjo svobodo gibanja. Dvosmerna zadrga s snemljivo zavihkom zagotavlja dodatno zaščito. Obleka je obojestransko antistatično obdelana (EN 1149-5:2008) in se zaradi posebnega materiala ne pušča. Pokrivalo 3M™ 4520 TYPE 5/6 zagotavlja zaščito pred nevarnimi prahi (tip 5), rahlimi brizgami tekočin (tip 6) in radioaktivno onesnaženimi delci (EN 1073-2:2002). Uporablja se pri pregledovanju azbesta, izolacijskih delih, odstranjevanju azbesta, proizvodnji cementa, brušenju in poliranju, čiščenju v lahki industriji, vzdrževanju strojev in delu v farmacevtski industriji. Ima velikost XXL in je bele barve, razen turkiznega trikotnika na hrbtu.

Lastnosti:

Trpežen, odporen na trganje, a hkrati lahek. Ta trpežna zaščitna obleka 3M™ 4520 je izdelana iz petplastne antistatične tkanine. Visoka prepustnost obleke za vodno paro zmanjšuje kopičenje toplote, kar uporabniku zagotavlja dober in udoben občutek tudi med intenzivno telesno dejavnostjo. Obleka ščiti pred nevarnimi prahi in tekočinami.
Narejen je iz izjemno zračnega netkanega materiala (SMMMS), ki odvaja telesno toploto in vlago ter tako zmanjšuje toplotne obremenitve.
Mehak in močan večplastni (43 g/m²) SMS za trdno delovanje
Tridelna kapuca, dvosmerna zadrga in poklopec z elastičnim hrbtom in predelom gležnjev, ki zmanjšuje nevarnost izpostavljenosti kože
EN 1073-2 Zaščita pred jedrskimi delci
Pletene manšete zagotavljajo mehko in varno prileganje obleke.

Opomba:

Odstranjevanje azbesta
Pregled azbesta
Izolacijska dela
Fizično zahtevne dejavnosti
Lahkotno industrijsko čiščenje
Vzdrževanje strojev
Brušenje in poliranje
Proizvodnja cementa