Izvedba:
CE kategorija III, tip 5/6
Zaščita pred škropljenjem, topili in vodo
Zanesljiva zaščita zaradi visoke stabilnosti materiala
Pletene manšete ter elastični pas in gležnji za boljše prileganje in svobodo gibanja
Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja
Opis:
Ne glede na to, na katerih delovnih področjih uporabljate respiratorje 3M™, vam obsežna paleta filtrov 3M™ zagotavlja optimalno varnost in vam omogoča, da jih uporabljate na različne načine. Združljiva paleta filtrov 3M™ vključuje kombinirane izmenljive filtre proti plinom, hlapom in/ali delcem ter kombinirane filtre. Vsi filtri ustrezajo maskam serij 6000, 7000 in 7500 z bajonetnim priključkom.
Lastnosti:
CE kategorija III, tip 5/6
Zaščita pred razpršilno meglo, topili in vodo
EN 1073-2 Zaščita pred jedrskimi delci
Vsaki obleki je priložen samolepilni žepek.