3M™ Pokrivalo za enkratno uporabo za delavnico, 50198-2XL

Št. art.: 7000085107
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva weiß / blau
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000085107
EAN/GTIN 04046719599103
Številka proizvajalca 7000085107
L-število L01110 330

Opis

Izvedba:

CE kategorija III, tip 5/6
Zaščita pred škropljenjem, topili in vodo
Zanesljiva zaščita zaradi visoke stabilnosti materiala
Pletene manšete ter elastični pas in gležnji za boljše prileganje in svobodo gibanja
Antistatična prevleka EN 1149-5 zmanjšuje statično razelektritev in nevarnost iskrenja

Opis:

Ne glede na to, na katerih delovnih področjih uporabljate respiratorje 3M™, vam obsežna paleta filtrov 3M™ zagotavlja optimalno varnost in vam omogoča, da jih uporabljate na različne načine. Združljiva paleta filtrov 3M™ vključuje kombinirane izmenljive filtre proti plinom, hlapom in/ali delcem ter kombinirane filtre. Vsi filtri ustrezajo maskam serij 6000, 7000 in 7500 z bajonetnim priključkom.

Lastnosti:

CE kategorija III, tip 5/6
Zaščita pred razpršilno meglo, topili in vodo
EN 1073-2 Zaščita pred jedrskimi delci
Vsaki obleki je priložen samolepilni žepek.