Multinorm Winter Parka High Vis Yellow/Navy Blue XXXL

Št. art.: 446715143389XXXL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost 3XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 446715143389XXXL
EAN/GTIN 7330509824115
Številka proizvajalca 446715143389XXXL
L-število L00980 5960

Opis

Izvedba:


Glavni material
75 % bombaž, 24 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen proti ognju, 350 g/m²

Odlika
Podaljšan hrbet
V notranjem zapestju na koncu rokava, Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni zaponko

Žepi
Nahrbtni žep z mehom in zavihkom
Prednji žepi s podlogo iz flisa, sprednji žepi z zavihkom in stranski žepi
Vnotranji žep z samopritrdilni zaponko
Žep za dokumente spredaj

Podrobnosti
Nastavljiv pas
Za ovratnik podložen s flisom, Visok ovratnik s pokrito zadrgo, Z gumbi za pritrditev kapuce (prodaja se ločeno, 2169)
Kovinski zatiči, Skriti gumbi
D-obroček
Vzven nalepke za certificiranje

Zapenjanje spredaj
Zaščitna skrita dvosmerna kovinska zadrga

Podloga
Tople podloge

Reflex
Odsevni odsevni trakovi, odporni na ogenj, všiti z dvojnimi šivi

Funkcionalnost
Odbojnost od olja, umazanije in vode

Opis:

  • Na plamene odporna, trpežna in podložena zimska parka, ki je idealna za delo v izpostavljenih in hladnih okoljih
  • Parka ima dve plinski zanki, dvosmerno zapiranje, nastavljiv pas, manšete na koncu rokavov in stranske žepe
  • Odbojnik je opremljen z gumbi, tako da lahko namestite kapuco 2169 (prodaja se ločeno)
  • Certificirana v skladu z EN ISO 20471
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11612
  • EN 342
  • EN ISO 11611
  • EN 13034

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 43 cal/cm²

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite