Cargoose uvex Metal siva/oranžna 64

Št. art.: 9877015
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva grau / orange
Konfekcijska velikost DE 64
Vrsta izdelka Zaščitne delovne hlače za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 9877015
EAN/GTIN 4031101632988
Številka proizvajalca 9877015

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka Delovna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: Zaščitna oblačila za varjenje
  • Vrsta izdelka: Hlače
  • Vrsta izdelka Podvrste: Hlače za prevoz blaga
  • Barva (filter): siva/oranžna
  • Spol: Moški
  • Prileganje: Regular Fit
  • Velikost: 64