Izvedba:
Glavni material
85 % bombaž, 14 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen na ogenj, 350 g/m²
Žepi
Zadnja žepa z mezincem in zavihkom
Žep za ravnilo z dodatnim žepom
Nogavični žep z zavihkom in dodatnim žepom za orodje
Vnotranji žepi za zaščito kolen
Prednji žepi z zavihkom, Prsna žepa z zadrgo
Vhodni žep s poklopcem
Podrobnosti
Zadni meh na hrbtu
Nastavljiva elastika v pasu
Vzven nalepke za certificiranje
Zaključki
Nastavljiv konec rokava z velcro
Reflex
Reflektivne podrobnosti
Zapiranje spredaj
Zaščitna skrita dv. dvosmerna kovinska zadrga
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Funkcionalnost
Olj, odbijajo umazanijo in vodo
Opis:
- Trajnostni negorljivi kombinezon s praktičnimi žepi in robustno skrito enosmerno kovinsko zadrgo
- Zadna stranica z mehom in predkloni za večje udobje
- Reflektivni detajli za večjo vidljivost
- Preprosto pralni
- Tkanina je odporna na oblok po IEC/EN 61482-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm²
- Certificirano v skladu z EN 1149-5
- EN 13034 tip 6
- EN ISO 11611, razred 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, razred 1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 type 6
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%