Izvedba:
Glavni material
85 % bombaž, 14 % poliester, 1 % antistatik, keper, negorljiv antistatik, 350 g/m²
Žepi
Zadnja žepa s poklopcem
Žep za ravnilo z držalom za nož in žepom za pisalo
Žep za noge z mehom in poklopcem
Vodilni žepi za zaščito kolen
Vhodni žep s poklopcem
Podrobnosti
Snemljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
Zavihki, ena z D obročkom
Kovinska zadrga
Tkana etiketa na žepu na nogi
Reflex
Reflektivne podrobnosti
Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797
Funkcionalnost
Olje, umazanijo in vodo odbijajo
Opis:
- Trajnostne protipožarne hlače s predhodno upognjenimi koleni in prilagodljivimi, praktičnimi žepi, kot so žepi za kolenske blazinice na dveh različnih višinah
- Nogavice imajo odsevne podrobnosti za večjo vidljivost
- Trajnostno pralne
- Tkanina ima oceno za oblok EN 61482-1-1 ATPV 8, 2 cal/cm²
- Certificirano v skladu z EN 1149-5, IEC 61482-2 razred 1
- EN ISO 11611 razred 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB (6)
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0 %
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%