3M™ krpica za čiščenje leč iz mikrovlaken, 26-6710-00

Št. art.: 7000032500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Etuiji za očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000032500
EAN/GTIN 04046719320172
Številka proizvajalca 7000032500
L-število L01110 461

Opis

Izvedba:

Krpe za čiščenje varnostnih očal 3M

Opis:

Krpa iz poliestra in poliamida 3M™ iz mikrovlaken visoke gostote je primerna za optimalno čiščenje objektivov. Je črne barve in ga je mogoče prati pri 40 °C.

Lastnosti:

Krpa za čiščenje stekla iz mikrovlaken
Poliesterske in poliamidne krpe iz mikrofilamentov visoke gostote
Pralno pri 40 °C
Velikost 17,5 x 17,5 cm