zaščitne slušalke konveksnost K30 črno-rdeča SNR 36 dB

Št. art.: 2630030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2630030
EAN/GTIN 4031101928845
Številka proizvajalca 2630030
L-število L01660 59

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Klopi za ušesa
  • Ime izdelka: uvex K30
  • Vrsta izdelka: Klopi za ušesa
  • Material za slušalke: Kopolimer akrilonitril butadien stirena (ABS)
  • barva (filter): črna/rdeča
  • material blazinice kapsule: pena (spominska pena)
  • oblika: zložljiv naglavni trak
  • vrednost H (dušenje visokofrekvenčnega zvoka): 37 dB
  • vrednost M (dušenje srednjefrekvenčnega zvoka): 34 dB
  • vrednost L (dušenje nizkofrekvenčnega zvoka): 26 dB
  • SNR: 36 dB