MT74H52A-111

Št. art.: 7100203638
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščita sluha z naglavnim lokom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100203638
EAN/GTIN 04054596695672
Številka proizvajalca 7100203638
L-število L01110 348

Opis

Izvedba:

Product Colour: Yellow
Optimized speakers for use in noisy environments
FLX2 accessory connector for easy adaptation to required solution
Flexible headband that adapt to different head shapes

Opis:

Slušalke 3M™ PELTOR™ CH-3 z adapterjem PTT uporabljajo kabelski sistem FLX2 za preprosto in zanesljivo povezavo. Opremljene so s sistemom zvočnikov in mikrofonom na stojalu, ki je optimiziran za govorno frekvenco v okoljih z visokim hrupom, ter sodobno zasnovo skodelice, ki zagotavlja visoko udobje in dušenje zvoka. Na voljo so z naglavnim trakom, vratnim trakom ali nastavkom za čelado. Na voljo v svetlo rumeni barvi za standardni model ali svetlo modri barvi, ki označuje odobritev za eksplozivno okolje (Ex).

Lastnosti:

Zagotovite zaščito sluha
Zvočniki, optimizirani za uporabo v hrupnih okoljih
Vtič za dodatno opremo FLX2 za enostavno prilagoditev želeni rešitvi
Prilagodljiv naglavni trak, ki se prilagodi obliki glave
Mikrofon s šumom, ki odpravlja hrup, z oznako IP68.
Svetlo rumena barva za dobro vidljivost

Opomba:

Kmetijstvo, montaža, rušenje, elektrika, vzdrževanje naprav, upravljanje strojev, obnova