3M™ PELTOR™ Optime™ III, naglavni trak, 35 dB, Hi-Viz, H540A-461-GB

Št. art.: 7000038211
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000038211
EAN/GTIN 04046719361151
Številka proizvajalca 7000038211
L-število L01110 141

Opis

Izvedba:

Najvišja vrednost izolacije;Konstrukcija z dvema skodelicama;Nosilec iz vzmetnega jekla z dvotočkovnim obešanjem;Nastavljiv in ergonomsko oblikovan;Konstanten kontaktni tlak;Široke, udobne tesnilne blazinice;Na voljo higienski kompleti;Na voljo tudi v drugih barvah.
Zelo dobra zaščita pri visokih glasnostih;Dvojna konstrukcija kapsule za najvišjo učinkovitost dušenja;Popolnoma se prilega obliki glave;Tesno prileganje kapsule ščiti pred uhajanjem;Napolnjeno z edinstveno kombinacijo tekočine in pene;Obnovite higieno in učinkovitost dušenja, ne da bi morali kupiti novo;Univerzalna uporaba.
Zelo visoka varnost;Udobno in prijetno;Zaščita zaradi varnega prileganja kapsule;Tesno prileganje;Dobro odvajanje toplote;Higiensko;Varčno;Združljivost z drugo osebno varovalno opremo
Združljivost z drugo osebno varovalno opremo
Zaščita zaradi varnega prileganja kapsule

Opis:

Slušalke 3M™ PELTOR™ OPTIME™ III so posebej zasnovane za visoke ravni hrupa in združujejo učinkovito zaščito z največjim udobjem. Model H540AV z naglavnim trakom je oblikovan kot Hi-VIZ za dobro vidljivost. Vrednost dušenja slušalk je SNR = 35 dB. Visoka varnost sistema OPTIME™ III temelji na inovativni tehnologiji dvojne lupine, ki zmanjšuje resonanco znotraj kapsule in zagotavlja maksimalno dušenje visokih frekvenc. Prednost: pogovori in opozorilni signali so še vedno razumljivi. Z zvočno povezavo med notranjostjo kapsule in prostorom med školjkami se doseže tudi optimalno dušenje nizkih frekvenc. Mehki in široki tesnilni obročki iz pene zagotavljajo popolno prileganje. Velik prostor pod kapsulami zmanjšuje kopičenje toplote in znoja ter zagotavlja udobno nošenje. Nizke slušalke in dvotočkovno vzmetenje iz nerjavnega jekla zagotavljajo konstantno nizek kontaktni pritisk tudi med dolgotrajno uporabo. Tempelj je nastavljiv in se zaradi ergonomske oblike popolnoma prilagodi vsaki obliki glave. 3M™ PELTOR™ OPTIME™ III Hi-Viz se uporablja povsod, kjer je pomembna visoka vidljivost, na primer na gradbiščih cest in letališčih. Ustrezni higienski kompleti zagotavljajo higienično in varčno uporabo naglavnih glušnikov.

Lastnosti:

Najvišja vrednost dušenja zvoka;konstrukcija z dvema skodelicama;vzmetni jekleni templji z dvotočkovnim obešanjem;variabilno nastavljivi in ergonomsko oblikovani;konstanten kontaktni tlak;široke, udobne tesnilne blazinice;na voljo higienski kompleti;na voljo tudi v drugih barvah
Zelo dobra zaščita pri visokih glasnostih;dvojna konstrukcija kapsule za najvišjo učinkovitost dušenja;popolno prileganje obliki glave;tesno prileganje kapsule ščiti pred uhajanjem;napolnjeno z edinstveno kombinacijo tekočine in pene;obnovitev higiene in učinkovitosti dušenja brez novega nakupa;univerzalna uporaba
Zelo visoka varnost
Ekonomično
Tesno prileganje kapsule varuje pred uhajanjem
Konstrukcija z dvojno kapsulo za najvišjo izolacijsko zmogljivost
Napolnjena z edinstveno kombinacijo tekočine in pene
Popolnoma se prilega obliki glave
Zelo dobra zaščita pri visoki glasnosti

Opomba:

Extremely noisy environments, such as airports, power stations, marine engine rooms and print works