Zaščitna rokavica uvex atletska lite ESD velikost 9

Št. art.: 6003509
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost rokavic 9
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6003509
EAN/GTIN 4048612087657
Številka proizvajalca 6003509
L-število L01690 5

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Zaščitne rokavice
  • Ime izdelka: uvex athletic lite ESD
  • Vrsta izdelka: Montažne rokavice
  • Barva (filter): modra/črna
  • Površina: s pleteno manšeto
  • Premaz: premaz iz pene Micro NBR
  • Velikost: 9
  • Ponovna uporaba: Za večkratno uporabo (R)
  • zgornji material: poliamid (PA)/elastan/ogljik