Delovne rokavice, par uvex athletic lite 7

Št. art.: 094291 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Na zalogi
644 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

EN 388 4131X
Nosilni material Poliamid, elastan
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Barva modra/antracitna
Velikost rokavic 7
Masa 45 g
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094291 7
EAN/GTIN 4048612058954
Številka proizvajalca 60027 GR.7

Opis

Izvedba:

uvex athletic lite. Lahka zaščitna rokavica z dobrim oprijemom za natančno delo v suhem in rahlo vlažnem delovnem okolju. Rokavica z visoko stopnjo zračnosti in udobnim prileganjem.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.