Delovne rokavice, par Tegera® 877 7

Št. art.: 094313 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,20 € / par
  • od 6 par
    4,33 € / par
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Tehnologija pletenja: 18G

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 6
Lastnosti rokavic Primerne za zaslone na dotik
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Oznaka proizvajalca TEGERA 877
EN 388 3120X
Nosilni material Najlon
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Preciznost
Barva modra/črna
Velikost rokavic 7
Tehnologija pletenja 18G
Uporaba za večkratno uporabo
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094313 7
EAN/GTIN 7340118397979
Številka proizvajalca 877-7

Opis

Izvedba:

Tegera® 877. Izjemno tanek material za visoko udobje nošenja z največjo občutljivostjo. Antistatične delovne rokavice za ESD-uporabo. Primerne tudi za upravljanje zaslonov na dotik.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.