Delovne rokavice, par Tegera® 77701 7

Št. art.: 094361 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 par
  • Koraki naročila: 6 par
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi
  • Tehnologija pletenja: 18G

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 6
EN 388 3111X
Nosilni material Najlon
Prevleka PU
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Barva modra/črna
Tehnologija pletenja 18G
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094361 7
EAN/GTIN 7340118365213
Številka proizvajalca 77701-7

Opis

Izvedba:

Tegera® 77701. Montažne rokavice z gladko površino za natančna dela. Z veliko zračnostjo ter olje- in vodoodbojno prevleko iz PU na dlani.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.