{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Vsebina | 13 | |
Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Brez DMF; Certifikat za živila | |
elektrostatična lastnost | 0,9 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1 | |
Oznaka proizvajalca | Sahara 100 | |
Prilagodljivost | dobro | |
EN 388 | 3111X | |
Nosilni material | Bombaž | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Dolžina | 240 mm - 260 mm | |
Barva | rumen | |
Material prevleke | Nitril | |
Velikost rokavic | 10 | |
Masa | 81 g | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Brez DMF | da | |
Otip | zmerno | |
Oprijem v mokrem | zelo dobro | |
Oprijem v olju | zmerno | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Zračnost | zmerno | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | 1 | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094413 10 | |
EAN/GTIN | 4008198710004 | |
Številka proizvajalca | SAHARA 100/10 |