Delovne rokavice, par K01-403RT 7

Št. art.: 094581 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    29,40 € / par
  • od 12 par
    24,50 € / par
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaščite pred vrezi: D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 12
Tehnologija pletenja 18G
Oznaka proizvajalca Kyorene K01-403RT
EN 388 4X42DP
Nosilni material Kyorene-Pro-Graphene
Prevleka Mikropena iz nitrila
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Heavy Duty
Barva črna/rumena
Velikost rokavic 7
Uporaba za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi D
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094581 7
EAN/GTIN 4059904169739
Številka proizvajalca K01-403RT-7

Opis

Izvedba:

Serija Kyorene Pro Graphene. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s predivom Kyorene-Pro Graphene brez dodajanja steklenih in jeklenih vlaken. Inovativna podlaga ima bakteriostatični učinek in uravnava temperaturo za prijetno počutje. Nevtralizacija vonja za dolgotrajen svež vonj rokavic.
Kyorene K01-403RT. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi D in ščitniki TPV na hrbtni strani dlani za težka dela.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.