Delovne rokavice, par HyFlex® 11-757

Št. art.: 094448
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 18,42 €
  • od 12
    od 15,35 €
po ponudbi
Dobavljivo
498 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaščite pred vrezi: F

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Posebej lahke in tanke delovne rokavice za zaščito pred vrezi serije HyFlex®. Vgrajena tehnologija INTERCEPT™, primerna za zaslone na dotik, s tehnologijo pletenja 18-gauge. Dermatološko potrjena primernost za stik s kožo s preizkusom Dermatest®.
HyFlex® 11–757. Stopnja zaščite pred vrezi F pri ekstremni nevarnosti vrezov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HyFlex®"