Zaščitna rokavica uvex profastrong NF 33 velikost 7

Št. art.: 6012201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost rokavic 7
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6012201
EAN/GTIN 4048612007419
Številka proizvajalca 6012201
L-število L01690 260

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Zaščitne rokavice
  • Ime izdelka: Uvex profastrong NF 33
  • Vrsta izdelka: Kemične zaščitne rokavice
  • Barva (filter): Zelena
  • Površina: Z manšeto
  • Premaz: Nitrilna guma (NBR)
  • Velikost: 7
  • Ponovna uporaba: Za večkratno uporabo (R)
  • zunanji material: Bombaž