Zaščitna rokavica uvex profapren CF 33 velikost 7

Št. art.: 6011901
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost rokavic 7
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6011901
EAN/GTIN 4048612007334
Številka proizvajalca 6011901
L-število L01690 166

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Zaščitne rokavice
  • Ime izdelka: uvex profapren CF 33
  • Vrsta izdelka: Kemične zaščitne rokavice
  • Barva (filter): modra
  • Površina: z manšeto
  • Premaz: polikloropren
  • Velikost: 7
  • Ponovna uporaba: Za večkratno uporabo (R)
  • zunanji material: Bombaž